Varrelliset pyöröharjat Messinkilanka 0,20 mm, Harjan ⌀ D1× harjaosan leveys L1: 30X6mm

Tuote nro.: 574350 30X6
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
283 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Harjan ⌀ D1× harjaosan leveys L1 (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Helamateriaali Messinkilanka
Harjasten ⌀ D1 30 mm
Harjaksen paksuus 0,2 mm
Harjaosan leveys L1 6 mm
Harjaosan pituus H1 6 mm
varren ⌀ Ds 6 mm
Punos Aaltomainen
Enimmäiskierrosluku 20 000 min-1
Tuotetyyppi Pyöröharja

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 574350 30X6
EAN / GTIN 4017359007068
Valmistajan numero 413542
Valmistaja LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Kuvaus

Malli:

Aallotetut erikoislankalaadut, varren ⌀ 6 mm.

Käyttö:

Käsihiomakoneisiin, koneisiin, joissa on taipuisa akseli, tai käsiporakoneisiin -pintakäsittely, esim. ruosteen ja hilseen poisto, puhdistus. Harjausteho moninkertaistuu kierrosluvun kasvaessa.
Vaativaan purseenpoistoon ja harjaustehtäviin ei-rautametalleilla.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin