{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Helamateriaali | Teräslanka | |
Harjasten ⌀ D1 | 90 mm | |
kierre M | M14 | |
Harjaksen paksuus | 0,5 mm | |
Harjaosan pituus H1 | 22 mm | |
Tukiholkki | ei | |
Enimmäiskierrosluku | 11 500 min-1 | |
Tuotetyyppi | Kuppiharja |
Tuotekoodi | 572100 90XM14 | |
EAN / GTIN | 4017359109236 | |
Valmistajan numero | 485237 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Kuppiharja Teräslanka 0,50 mm, Harjan ⌀ D1× kierre M: 90XM14mm
pyynnöstä
Varastossa
68 kappaletta varastossa
25,19 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
532 kappaletta varastossa
15,41 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Harjaosan pituus H1 | 22 mm | 22 mm |
Helamateriaali | Teräslanka | Teräslanka |
Harjasten ⌀ D1 | 90 mm | 90 mm |
kierre M | M14 | M14 |
Enimmäiskierrosluku | 11 500 min-1 | 11 500 min-1 |
Tukiholkki | ei | ei |
Tuotetyyppi | Kuppiharja | Kuppiharja |