{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Helamateriaali | Teräslanka | |
Harjasten ⌀ D1 | 125 mm | |
kierre M | M14 | |
Harjaksen paksuus | 0,5 mm | |
Harjaosan pituus H1 | 25 + 15 mm | |
Tukiholkki | kyllä | |
Enimmäiskierrosluku | 6 500 min-1 | |
Tuotetyyppi | Kuppiharja |
Tuotekoodi | 572100 125XM14 | |
EAN / GTIN | 4017359006764 | |
Valmistajan numero | 487217 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Kuppiharja Teräslanka 0,50 mm, Harjan ⌀ D1× kierre M: 125XM14mm
pyynnöstä
Varastossa
46 kappaletta varastossa
48,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
160 kappaletta varastossa
29,56 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Harjaosan pituus H1 | 25 + 15 mm | 25 + 15 mm |
Helamateriaali | Teräslanka | Teräslanka |
Harjaksen paksuus | 0,5 mm | 0,5 mm |
Harjasten ⌀ D1 | 125 mm | 125 mm |
Enimmäiskierrosluku | 6 500 min-1 | 6 500 min-1 |
Tukiholkki | kyllä | kyllä |
Tuotetyyppi | Kuppiharja | Kuppiharja |