Kuppiharja Teräslanka 0,50 mm 80XM14 mm

Tuote nro.: 572100 80XM14
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
171 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Harjan ⌀ D1× kierre M (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Helamateriaali Teräslanka
Harjasten ⌀ D1 80 mm
kierre M M14
Harjaksen paksuus 0,5 mm
Harjaosan pituus H1 25 + 15 mm
Tukiholkki kyllä
Enimmäiskierrosluku 9 000 min-1
Tuotetyyppi Kuppiharja

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 572100 80XM14
EAN / GTIN 4017359006467
Valmistajan numero 484217

Kuvaus

Malli:

Suorista langoista punotut, kiinnitetty teräskeskiöön. Erittäin voimakas harjausteho, hyvä kulumiskestävyys.
Tukiholkki, toinen reunuskorkeus käytettävissä poiston jälkeen.

Käyttö:

Erityisesti kulmahiomakoneiden kiinnitykseen.
Sisäkierre M14.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin