{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Helamateriaali | Teräslanka | |
Harjasten ⌀ D1 | 65 mm | |
kierre M | M14 | |
Harjaksen paksuus | 0,5 mm | |
Harjaosan pituus H1 | 20 mm | |
Tukiholkki | ei | |
Enimmäiskierrosluku | 12 500 min-1 | |
Tuotetyyppi | Kuppiharja |
Tuotekoodi | 572100 65XM14 | |
EAN / GTIN | 4017359006573 | |
Valmistajan numero | 482217 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Kuppiharja Teräslanka 0,50 mm 65XM14 mm
pyynnöstä
Varastossa
659 kappaletta varastossa
13,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
405 kappaletta varastossa
8,57 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
136 kappaletta varastossa
7,99 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
479 kappaletta varastossa
9,32 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Harjaosan pituus H1 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Harjaksen paksuus | 0,5 | 0,35 | 0,5 | 0,5 |
Harjasten ⌀ D1 | 65 | 65 | 65 | 65 |
kierre M | M14 | M14 | M14 | M14 |
Enimmäiskierrosluku | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 |
Tukiholkki | ei | ei | ei | ei |
Tuotetyyppi | Kuppiharja | Kuppiharja | Kuppiharja | Kuppiharja |