Pyöröharja Teräslanka 0,30 / 0,35 mm 300X35 mm

Tuote nro.: 570100 300X35
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
85 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Harjan ⌀ D1× harjaosan leveys L1 (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Harjasten ⌀ D1 300 mm
Harjan leveys 26 mm
porauksen ⌀ d1 50,8 mm
Reiän ⌀ suurennettavissa 100 mm
Supistusrenkaan⌀ 30 mm
Harjaosan pituus H1 60 mm
Enimmäiskierrosluku 3 000 min-1
Tuotetyyppi Pyöröharja

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 570100 300X35
EAN / GTIN 4017359005453
Valmistajan numero 387162

Kuvaus

Malli:

Aallotetut langat on kiinnitetty säteittäisesti teräskeskiöön. Suuri harjastiheys, hyvä pyörintätarkkuus ja kulutuksenkestävyys. Mukautus erikokoisiin kiinnitysreikiin käyttämällä vaihdettavia supistusrenkaita (sisältyvät toimitukseen).
Reikä, jossa kaksoiskiilaura

Käyttö:

Asennettavissa hioma- ja kiillotuspukkeihin tai koneisiin, joissa on taipuisa akseli.
Karhennukseen, puhdistukseen, ruosteen ja hilseen poistoon jne.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin