{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Harjasten ⌀ D1 | 100 mm | |
Harjan leveys | 19 mm | |
porauksen ⌀ d1 | 30 mm | |
Supistusrenkaan⌀ | 12/12,7/16/20/22,2/25,4 mm | |
Harjaosan pituus H1 | 23 mm | |
Enimmäiskierrosluku | 8 000 min-1 | |
Tuotetyyppi | Pyöröharja |
Tuotekoodi | 570100 100X20 | |
EAN / GTIN | 4017359004463 | |
Valmistajan numero | 323162 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pyöröharja Teräslanka 0,30 / 0,35 mm 100X20 mm
pyynnöstä
Varastossa
262 kappaletta varastossa
17,94 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 338 kappaletta varastossa
11,04 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Harjaosan pituus H1 | 23 | 23 |
Harjasten ⌀ D1 | 100 | 100 |
Harjan leveys | 19 | 19 |
Enimmäiskierrosluku | 8 000 | 8 000 |
Supistusrenkaan⌀ | 12/12,7/16/20/22,2/25,4 | 12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 |
Tuotetyyppi | Pyöröharja | Pyöröharja |
porauksen ⌀ d1 | 30 | 30 |