{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Harjasten ⌀ D1 | 200 mm | |
Harjan leveys | 29 mm | |
porauksen ⌀ d1 | 50 mm | |
Supistusrenkaan⌀ | 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm | |
Harjaosan pituus H1 | 48 mm | |
Enimmäiskierrosluku | 6 000 min-1 | |
Tuotetyyppi | Pyöröharja |
Tuotekoodi | 570100 200X38 | |
EAN / GTIN | 4017359037157 | |
Valmistajan numero | 365173 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pyöröharja Teräslanka 0,30 / 0,35 mm 200X38 mm
pyynnöstä
Varastossa
136 kappaletta varastossa
46,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
36 kappaletta varastossa
70,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Harjaosan pituus H1 | 48 | 48 |
Harjasten ⌀ D1 | 200 | 200 |
Harjan leveys | 29 | 29 |
Enimmäiskierrosluku | 6 000 | 6 000 |
Supistusrenkaan⌀ | 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 | 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 |
Tuotetyyppi | Pyöröharja | Pyöröharja |
porauksen ⌀ d1 | 50 | 50,8 |