{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Harjasten ⌀ D1 | 250 mm | |
Harjan leveys | 25 mm | |
porauksen ⌀ d1 | 50,8 mm | |
Reiän ⌀ suurennettavissa | 80 mm | |
Supistusrenkaan⌀ | 12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 30 mm | |
Harjaosan pituus H1 | 50 mm | |
Enimmäiskierrosluku | 3 600 min-1 | |
Tuotetyyppi | Pyöröharja |
Tuotekoodi | 570100 250X30 | |
EAN / GTIN | 4017359079966 | |
Valmistajan numero | 376162 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pyöröharja Teräslanka 0,30 / 0,35 mm 250X30 mm
pyynnöstä
Varastossa
244 kappaletta varastossa
57,39 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
389 kappaletta varastossa
35,19 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Harjaosan pituus H1 | 50 | 50 |
Reiän ⌀ suurennettavissa | 80 | 80 |
Harjasten ⌀ D1 | 250 | 250 |
Harjan leveys | 25 | 25 |
Enimmäiskierrosluku | 3 600 | 3 600 |
Supistusrenkaan⌀ | 12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 30 | 12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 30 |
porauksen ⌀ d1 | 50,8 | 50,8 |