{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Hioma-aineen lyhenne | ZA | |
Rakeistus-vertailu | 180 | |
Hienousaste | keskikova | |
Pään ⌀ | 30 mm | |
Pään leveys | 20 mm | |
Varren ⌀ | 6 mm | |
Suositeltu kierrosluku | 7 500 min-1 | |
Enimmäiskierrosluku | 14 000 min-1 | |
Tuotetyyppi | Liuskakaralaikka |
Tuotekoodi | 554906 30X20 | |
EAN / GTIN | 4045197679833 | |
Valmistajan numero | 554906 30X20 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Liuskakaralaikka Huopa (ZA) 30X20 mm
pyynnöstä
Varastossa
1 024 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
6,77 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
5,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 950 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
6,06 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
5,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
701 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
7,38 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
6,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Suositeltu kierrosluku | 7 500 min-1 | 7 500 min-1 | 7 500 min-1 |
Hienousaste | keskikova | keskikova | keskikova |
Pään ⌀ | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Rakeistus-vertailu | 180 | 180 | 180 / 150 |
Hioma-aineen lyhenne | ZA | A | A |
Varren ⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Tuotetyyppi | Liuskakaralaikka | Liuskakaralaikka | Liuskakaralaikka |