Liuskakaralaikka Huopa (ZA), keskikova, Pään ⌀×pään leveys: 40X20mm

Tuote nro.: 554906 40X20
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    7,59 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    6,33 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
695 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pään ⌀×pään leveys (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Hioma-aineen lyhenne: ZA

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aineen lyhenne ZA
Rakeistus-vertailu 180
Hienousaste keskikova
Pään ⌀ 40 mm
Pään leveys 20 mm
Varren ⌀ 6 mm
Suositeltu kierrosluku 7 500 min-1
Enimmäiskierrosluku 14 000 min-1
Tuotetyyppi Liuskakaralaikka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 554906 40X20
EAN / GTIN 4045197676078
Valmistajan numero 554906 40X20
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
puu
 
lakka
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

{0}Huopalamellit{0} säteittäin työkalun akselin ympärillä. Varren ⌀ 6 mm.
Erittäin kestävä ja hienorakenteinen huopa, zirkonikorundi (ZA). Soveltuu hyvin jaloteräksen työstöön.

Käyttö:

Pinttyneen lian ja hapettumien poistoon metallista. CrNi-terästen ja muiden jaloterästen, myös ei-rautametallien mattahiontaan.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin