Liuskakaralaikka Huopa / kangas 30X20 mm

Tuote nro.: 554920 30X20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    7,25 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    6,04 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
1 072 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pään ⌀×pään leveys (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Hioma-aineen lyhenne: A

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Hioma-aineen lyhenne A
    Rakeistus-vertailu 180 / 150
    Hienousaste keskikova
    Pään ⌀ 30 mm
    Pään leveys 20 mm
    Varren ⌀ 6 mm
    Suositeltu kierrosluku 7 500 min-1
    Enimmäiskierrosluku 14 000 min-1
    Tuotetyyppi Liuskakaralaikka

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 554920 30X20
    EAN / GTIN 4062406272203
    Valmistajan numero 554920 30X20

    Käyttötaulukko

    Alu Mg
     
    Teräs < 900 N/mm²
     
    Teräs < 1400 N/mm²
     
    Teräs < 55 HRC
     
    Teräs < 60 HRC
     
    Teräs < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Muovi, lasikuitumuovi
     
    puu
     
    lakka
     
    kuiva
     

    Kuvaus

    Malli:

    Hiomaliuskat on kiinnitetty säteittäisesti työkalun akselin ympärille. Huovan hiontatehoa voidaan parantaa yhdistämällä se hiomakankaaseen. Varren ⌀ 6 mm.

    Käyttö:

    Pinttyneen lian ja hapettumien poistoon metallista. CrNi-terästen ja muiden jaloterästen, myös ei-rautametallien mattahiontaan.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin