Liuskakaralaikka Huopa (A), keskikova, Pään ⌀×pään leveys: 30X20mm

Tuote nro.: 554960 30X20
Kopioi
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    6,06 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    5,05 € / kpl
Varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pään ⌀×pään leveys (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Hioma-aineen lyhenne: A

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aineen lyhenne A
Rakeistus-vertailu 180
Hienousaste keskikova
Pään ⌀ 30 mm
Pään leveys 20 mm
Varren ⌀ 6 mm
Suositeltu kierrosluku 7 500 min-1
Enimmäiskierrosluku 14 000 min-1
Tuotetyyppi Liuskakaralaikka

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 554960 30X20
Kopioi
EAN / GTIN 4045197679772
Kopioi
Valmistajan numero 554960 30X20
Kopioi
Valmistaja Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Alu Mg
soveltuu / [m/min]
 
Teräs < 900 N/mm²
soveltuu / [m/min]
 
Teräs < 1400 N/mm²
soveltuu / [m/min]
 
Teräs < 55 HRC
soveltuu / [m/min]
 
Teräs < 60 HRC
soveltuu / [m/min]
 
Teräs < 67 HRC
soveltuu / [m/min]
 
INOX
soveltuu / [m/min]
 
Ti
soveltuu / [m/min]
 
GG(G)
soveltuu / [m/min]
 
CuZn
soveltuu / [m/min]
 
Muovi, lasikuitumuovi
soveltuu / [m/min]
 
puu
soveltuu / [m/min]
 
lakka
soveltuu / [m/min]
 
kuiva
soveltuu / [m/min]
 

Kuvaus

Malli:

{0}Huopalamellit{0} säteittäin työkalun akselin ympärillä. Varren ⌀ 6 mm.
Huopa on kyllästetty normaalikorundilla (A). Tuottaa tasalaatuisen mattaviimeistellyn pinnan.

Käyttö:

Pinttyneen lian ja hapettumien poistoon metallista. CrNi-terästen ja muiden jaloterästen, myös ei-rautametallien mattahiontaan.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Suoraosto

Lisää tuote suoraan ostoskoriin: Ilmoita tässä tuotenumero tai tuotekoodi.

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Yhteyshenkilösi

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin