{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | GARANT Master Cast | |
Lastuava aine | AlTiSiN | |
Muodon kuvaus | Suippokaari | |
Pään ⌀ | 12 mm | |
Pään pituus | 25 mm | |
Kokonaispituus | 70 mm | |
Varren ⌀ | 6 mm | |
Tuotetyyppi | Jyrsintappi |
Tuotekoodi | 547700 G1225 | |
EAN / GTIN | 4067263736714 | |
Valmistajan numero | 547700 G1225 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Jyrsintappi pinnoitettu GARANT Master Cast – karkea, AlTiSiN, Tyyppi: G1225
pyynnöstä
Varastossa
165 kappaletta varastossa
67,16 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
406 kappaletta varastossa
17,02 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Muodon kuvaus | Suippokaari | Suippokaari |
Kokonaispituus | 70 mm | 65 mm |
Pään ⌀ | 12 mm | 12 mm |
Lastuava aine | AlTiSiN | HSS |
Varren ⌀ | 6 mm | 6 mm |
Tuotetyyppi | Jyrsintappi | Jyrsintappi |
Pään pituus | 25 mm | 25 mm |