{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | GARANT Master Cast | |
Lastuava aine | AlTiSiN | |
Muodon kuvaus | Pallo | |
Pään ⌀ | 12 mm | |
Pään pituus | 10 mm | |
Kokonaispituus | 51 mm | |
Varren ⌀ | 6 mm | |
Tuotetyyppi | Jyrsintappi |
Tuotekoodi | 547700 D1210 | |
EAN / GTIN | 4067263736684 | |
Valmistajan numero | 547700 D1210 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Jyrsintappi pinnoitettu GARANT Master Cast – karkea, AlTiSiN, Tyyppi: D1210
pyynnöstä
Varastossa
197 kappaletta varastossa
40,48 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
321 kappaletta varastossa
19,03 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Muodon kuvaus | Pallo | pallo |
Kokonaispituus | 51 mm | 60 mm |
Pään ⌀ | 12 mm | 12 mm |
Lastuava aine | AlTiSiN | HSS |
Varren ⌀ | 6 mm | 6 mm |
Sarja | GARANT Master Cast | Z3-hammastus |
Tuotetyyppi | Jyrsintappi | Jyrsintappi |