{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | GARANT Master Cast | |
Lastuava aine | AlTiSiN | |
Muodon kuvaus | Pallo | |
Pään ⌀ | 10 mm | |
Pään pituus | 9 mm | |
Kokonaispituus | 49 mm | |
Varren ⌀ | 6 mm | |
Tuotetyyppi | Jyrsintappi |
Tuotekoodi | 547700 D1009 | |
EAN / GTIN | 4067263736677 | |
Valmistajan numero | 547700 D1009 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Jyrsintappi pinnoitettu GARANT Master Cast – karkea D1009
pyynnöstä
Varastossa
151 kappaletta varastossa
33,81 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
146 kappaletta varastossa
16,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Muodon kuvaus | Pallo | pallo |
Kokonaispituus | 49 | 60 |
Pään ⌀ | 10 | 10 |
Varren ⌀ | 6 | 6 |
Sarja | GARANT Master Cast | Z3-hammastus |
Tuotetyyppi | Jyrsintappi | Jyrsintappi |
Pään pituus | 9 | 9 |