{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | GARANT Master Cast | |
Lastuava aine | AlTiSiN | |
Muodon kuvaus | Pallo | |
Pään ⌀ | 8 mm | |
Pään pituus | 7 mm | |
Kokonaispituus | 47 mm | |
Varren ⌀ | 6 mm | |
Tuotetyyppi | Jyrsintappi |
Tuotekoodi | 547700 D0807 | |
EAN / GTIN | 4067263736660 | |
Valmistajan numero | 547700 D0807 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Jyrsintappi pinnoitettu GARANT Master Cast – karkea, AlTiSiN, Tyyppi: D0807
pyynnöstä
Varastossa
134 kappaletta varastossa
33,24 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
77 kappaletta varastossa
13,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Muodon kuvaus | Pallo | pallo |
Kokonaispituus | 47 mm | 60 mm |
Pään ⌀ | 8 mm | 8 mm |
Lastuava aine | AlTiSiN | HSS |
Varren ⌀ | 6 mm | 6 mm |
Sarja | GARANT Master Cast | Z3-hammastus |
Tuotetyyppi | Jyrsintappi | Jyrsintappi |