{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | GARANT Master INOX | |
Hammastus, lyhytnimitys | INOX | |
Hammastustiheysaste | karkea | |
Lastuava aine | HM AlTiN | |
Muodon kuvaus | Suippokaari | |
Pään ⌀ | 8 mm | |
Pään pituus | 20 mm | |
Kokonaispituus | 60 mm | |
Varren ⌀ | 6 mm | |
Tuotetyyppi | Jyrsintappi |
Tuotekoodi | 547500 G0820 | |
EAN / GTIN | 4062406774387 | |
Valmistajan numero | 547500 G0820 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master INOX -jyrsintappi, päällystetty karkea G0820
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
48,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa
39,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
42,09 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
33 kappaletta varastossa
44,28 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Muodon kuvaus | Suippokaari | Suippokaari | Suippokaari | Suippokaari |
Pään ⌀ | 8 | 8 | 8 | 8 |
Lastuava aine | HM AlTiN | KM | KM | HM AlCrN |
Hammastus, lyhytnimitys | INOX | Z-teräs | INOX | Z-teräs |
Hammastustiheysaste | karkea | karkea | karkea | karkea |
Varren ⌀ | 6 | 6 | 6 | 6 |
Tuotetyyppi | Jyrsintappi | Jyrsintappi | Jyrsintappi | Jyrsintappi |