GARANT Master INOX -jyrsintappi, päällystetty karkea D1009

Tuote nro.: 547500 D1009
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
36 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Varren ⌀: 6

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja GARANT Master INOX
Hammastus, lyhytnimitys INOX
Hammastustiheysaste karkea
Lastuava aine HM AlTiN
Muodon kuvaus pallo
Pään ⌀ 10 mm
Pään pituus 9 mm
Kokonaispituus 49 mm
Varren ⌀ 6 mm
Tuotetyyppi Jyrsintappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 547500 D1009
EAN / GTIN 4062406774349
Valmistajan numero 547500 D1009

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 

Kuvaus

Malli:

Innovatiivinen hammastus mahdollistaa erittäin suuren lastuamistehon ja samalla tasaisen käynnin sekä hyvän ohjattavuuden. Erinomainen lastunmuodostus ja pintakiilto, vähäinen kuumuuden siirtyminen materiaaliin (ei värjäytymistä). Varren ⌀ 6mm.
Uusi innovatiivinen hammasgeometria mahdollistaa suuren lastuamistehon erittäin rauhallisessa käynnissä ja hyvässä ohjattavuudessa. Optimaalisen lastunmuodostuksen (ei teräviä lastuja) ansiosta saavutetaan hyvän pinnanlaatu rouhinta- ja tasoituskäytössä.
Erittäin tehokas pinnoite pidentää käyttöaikaa, vähentää lämmönsiirtoa ja parantaa lastunpoistoa.
  • Hyvä materiaalinpoisto.
  • Rauhallinen käynti.
  • Laadukas pinnoite vähäiseen lämpökuormitukseen, pitkään käyttöikään ja parannettuun lastunpoistoon.
  • Moderni materiaali optimoitu ruostumattomalle teräkselle.
  • Erittäin pitkät käyttöiät.

GARANT-jyrsintapit valmistetaan nykyaikaisilla CNC-koneilla erittäin sitkeistä kovametallilaaduista, joille on ominaista erinomainen leikkuusärmän kestävyys. Tapit, joissa pään halkaisija on suurempi kuin varren halkaisija, ovat teräsvartisia. Muussa tapauksessa myös varsi on kovametallia.

Käyttö:

Optimoitu austenittisten, ruostumattomien ja haponkestävien terästen, kevyiden titaaniseosten ja ei-rautametallien työstöön.
Sopii sekä käsi- että teollisuusrobottikäytössä kaikille ruostumattomille teräksille. Purseenpoistoon, reunojen katkaisuun, silotukseen, hitsisaumojen ja pintojen työstämiseen.

Ohje:

Materiaalit, joissa on huono lämmönjohtavuus; laske kierroslukua välttämään jyrsinpään sinistymistä ja likaantumista.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin