{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | INOX-hammastus | |
Hammastus, lyhytnimitys | INOX | |
Hammastustiheysaste | karkea | |
Lastuava aine | KM | |
Muodon kuvaus | Suippokaari | |
Pään ⌀ | 8 mm | |
Pään pituus | 19 mm | |
Kokonaispituus | 64 mm | |
Varren ⌀ | 6 mm | |
Tuotetyyppi | Jyrsintappi |
Tuotekoodi | 547250 G0820 | |
EAN / GTIN | 4062406255084 | |
Valmistajan numero | 547250 G0820 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Jyrsintappi Hammastus INOX − karkea, KM, Tyyppi: G0820
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa
42,09 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa
39,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
33 kappaletta varastossa
44,28 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
48,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Muodon kuvaus | Suippokaari | Suippokaari | Suippokaari | Suippokaari |
Kokonaispituus | 64 mm | 64 mm | 60 mm | 60 mm |
Lastuava aine | KM | KM | HM AlCrN | HM AlTiN |
Hammastus, lyhytnimitys | INOX | Z-teräs | Z-teräs | INOX |
Hammastustiheysaste | karkea | karkea | karkea | karkea |
Varren ⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Pään pituus | 19 mm | 19 mm | 20 mm | 20 mm |