Jyrsintappi Z-teräs - karkea G0820

Tuote nro.: 540740 G0820
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Varren ⌀: 6

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tarjoukset

    Hintaetu

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja Z-teräshammastus
    Hammastus, lyhytnimitys Z-teräs
    Hammastustiheysaste karkea
    Lastuava aine KM
    Muoto G0820
    Muodon kuvaus Suippokaari
    Pään ⌀ 8 mm
    Pään pituus 19 mm
    Kokonaispituus 64 mm
    Varren ⌀ 6 mm
    Tuotetyyppi Jyrsintappi

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 540740 G0820
    EAN / GTIN 4045197804068
    Valmistajan numero 540740 G0820

    Käyttötaulukko

    Teräs < 900 N/mm²
     
    Teräs < 1400 N/mm²
     
    Teräs < 55 HRC
     
    Teräs < 60 HRC
     
    Teräs < 67 HRC
     
    GG(G)
     

    Kuvaus

    Malli:

    Innovatiivinen hammastus mahdollistaa erittäin suuren lastuamistehon ja samalla tasaisen käynnin sekä hyvän ohjattavuuden. Optimaalinen lastunmuodostus (ei teräviä lastuja) tuottaa laadukkaan pinnan. Varren ⌀ 6 mm.

    Käyttö:

    Optimoitu teräksen ja valuteräksen työstöön.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin