Jyrsintappisarja 8-os., Z-teräs - karkea 8

Tuote nro.: 547120 8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
34 kappaletta varastossa
  • Varren ⌀: 6

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Z-teräshammastus
Hammastus, lyhytnimitys Z-teräs
Hammastustiheysaste karkea
Lastuava aine KM
Varren ⌀ 6 mm
Jyrsintappien lukumäärä 8
Tuotetyyppi Jyrsintappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 547120 8
EAN / GTIN 4067263104582

Käyttötaulukko

Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
GG(G)
 

Kuvaus

Malli:

Innovatiivinen hammastus mahdollistaa erittäin suuren lastuamistehon ja samalla tasaisen käynnin sekä hyvän ohjattavuuden. Optimaalinen lastunmuodostus (ei teräviä lastuja) tuottaa laadukkaan pinnan. Varren ⌀ 6 mm.
Sarjoissa valikoidut jyrsimet, käytetyimmät muodot ja mitat. Varren ⌀ 6 mm.

Käyttö:

Optimoitu teräksen ja valuteräksen työstöön.

Toimituksen sisältö:

1 kpl/koko nro 540740 koot A0616; A1020; A1225; C1225; D1009; G0820; F1225; L1020.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat