Pieni jyrsintappi Z5 − tiheä N0607

Tuote nro.: 546800 N0607
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
110 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Varren ⌀: 3

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Z5-hammastus
Hammastus, lyhytnimitys Z5
Hammastustiheysaste hieno
Lastuava aine KM
Muoto N0607
Muodon kuvaus Kulmatulkki
Pään ⌀ 6 mm
Pään pituus 7 mm
Kokonaispituus 37 mm
Varren ⌀ 3 mm
Tuotetyyppi Jyrsintappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 546800 N0607
EAN / GTIN 4045197156709
Valmistajan numero 546800 N0607

Käyttötaulukko

Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 

Kuvaus

Malli:

GARANT-jyrsintapit valmistetaan nykyaikaisilla CNC-koneilla erittäin sitkeistä kovametallilaaduista, joille on ominaista erinomainen leikkuusärmän kestävyys. Tapit, joissa pään halkaisija on suurempi kuin varren halkaisija, ovat teräsvartisia. Muussa tapauksessa myös varsi on kovametallia.
KM-pienoisjyrsintapit, varren ⌀ 3 mm.

Käyttö:

Sopivat sekä käsikäyttöön että teollisuusrobotteihin ja lähes kaikille materiaaleille. Purseenpoistoon, reunanmuovaukseen, puhdistukseen, hitsaussaumojen ja pintojen työstämiseen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin