{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Z5-hammastus | |
Hammastus, lyhytnimitys | Z5 | |
Hammastustiheysaste | hieno | |
Lastuava aine | KM | |
Muoto | D0403 | |
Muodon kuvaus | pallo | |
Pään ⌀ | 4 mm | |
Pään pituus | 3 mm | |
Kokonaispituus | 34 mm | |
Varren ⌀ | 3 mm | |
Tuotetyyppi | Jyrsintappi |
Tuotekoodi | 546800 D0403 | |
EAN / GTIN | 4045197156549 | |
Valmistajan numero | 546800 D0403 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Pieni jyrsintappi Z5 − tiheä D0403
pyynnöstä
Varastossa
554 kappaletta varastossa
21,22 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
325 kappaletta varastossa
21,22 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
228 kappaletta varastossa
23,81 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
197 kappaletta varastossa
16,22 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa
23,81 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Muoto | D0403 | D0403 | D0403 | D0403 | D0403 |
Pään ⌀ | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Hammastus, lyhytnimitys | Z5 | Z7 | Z FINE | Z7 | Z9 |
Hammastustiheysaste | hieno | keskikova | eritt. hieno | keskikova | eritt. harva (ei-rautam. / alum.) |
Sarja | Z5-hammastus | Z7-hammastus | Z FINE -hammastus | Z7-hammastus | Z9-hammastus |
Tuotetyyppi | Jyrsintappi | Jyrsintappi | Jyrsintappi | Jyrsintappi | Jyrsintappi |
Pään pituus | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3,4 mm | 3 mm |