{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Z5-hammastus | |
Hammastus, lyhytnimitys | Z5 | |
Hammastustiheysaste | hieno | |
Lastuava aine | KM | |
Muoto | G0613 | |
Muodon kuvaus | Suippokaari | |
Pään ⌀ | 6 mm | |
Pään pituus | 13 mm | |
Kokonaispituus | 43 mm | |
Varren ⌀ | 3 mm | |
Tuotetyyppi | Jyrsintappi |
Tuotekoodi | 546800 G0613 | |
EAN / GTIN | 4045197156617 | |
Valmistajan numero | 546800 G0613 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Pieni jyrsintappi Z5 − tiheä G0613
pyynnöstä
Varastossa
1 032 kappaletta varastossa
17,37 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
384 kappaletta varastossa
17,37 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
113 kappaletta varastossa
13,34 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Muoto | G0613 | G0613 | G0613 |
Muodon kuvaus | Suippokaari | Suippokaari | Suippokaari |
Lastuava aine | KM | KM | KM |
Hammastus, lyhytnimitys | Z5 | Z7 | Z7 |
Varren ⌀ | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Sarja | Z5-hammastus | Z7-hammastus | Z7-hammastus |
Pään pituus | 13 mm | 13 mm | 12,7 mm |