{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Z5-hammastus | |
Hammastus, lyhytnimitys | Z5 | |
Hammastustiheysaste | hieno | |
Lastuava aine | KM | |
Muoto | A0613 | |
Muodon kuvaus | Lieriö | |
Pään ⌀ | 6 mm | |
Pään pituus | 13 mm | |
Kokonaispituus | 43 mm | |
Varren ⌀ | 3 mm | |
Tuotetyyppi | Jyrsintappi |
Tuotekoodi | 546800 A0613 | |
EAN / GTIN | 4045197521781 | |
Valmistajan numero | 546800 A0613 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Pieni jyrsintappi Z5 − tiheä A0613
pyynnöstä
Varastossa
266 kappaletta varastossa
17,31 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
226 kappaletta varastossa
17,31 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
91 kappaletta varastossa
13,23 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kokonaispituus | 43 mm | 43 mm | 45 mm |
Pään ⌀ | 6 mm | 6 mm | 6,3 mm |
Lastuava aine | KM | KM | KM |
Hammastus, lyhytnimitys | Z5 | Z7 | Z7 |
Varren ⌀ | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Sarja | Z5-hammastus | Z7-hammastus | Z7-hammastus |
Tuotetyyppi | Jyrsintappi | Jyrsintappi | Jyrsintappi |