Pinnankarheusmittari ja tulostin ST2

Tuote nro.: 499022 ST2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 110,86 € /kpl
  • 197,80 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Lukema valittavissa: mm/tuumaa
  • Liitäntä: USB-rajapinta; Bluetooth-liitäntä
  • Radiokäyttö: HCT-mobiilisovellus; HID (Human Interface Device)

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja HCT
    enimmäismittausalue 350 µm
    enimmäismittausalue 0,014 tuuma
    Lukema valittavissa mm/tuumaa
    Liitäntä USB-rajapinta; Bluetooth-liitäntä
    Radiokäyttö HCT-mobiilisovellus; HID (Human Interface Device)
    Karheusstandardit DIN / ISO / JIS / ASME
    Mittausmatkan pitkittäisluenta 1,25 / 4,0 / 12,5 mm
    Mittausmatkat normin mukaiset 1,5 mm / 4,8 mm / 15,0 mm / automaattinen / N x Lc vapaasti valittavissa
    Cut-Off (λc) 0,25 / 0,8 / 2,5 mm
    Mittausnopeus 0,5 / 1,0 mm/s
    Energiansyöttö Akkukäyttöinen
    Sisältyvien paristojen lukumäärä 1
    Tuotenro, paristot/akut 081575 LR6
    Tulkintayksikön pituus 160 mm
    Tulkintayksikön leveys 50 mm
    Tulkintayksikön korkeus 77 mm
    Tulkintayksikön paino 0,5 kg
    Tuotetyyppi Karheudenmittauslaite

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 499022 ST2
    EAN / GTIN 4067263143352
    Valmistajan numero 499022 ST2

    Kuvaus

    Malli:

    Kannettava karheudenmittauslaite tarkkaan ja norminmukaiseen karheudenmittaukseen ja tulosten dokumentointiin. Integroitu kalibrointinormaali (voidaan irrottaa). Suuri, valaistu 4,3 tuuman TFT-kosketusnäyttö. Käännettävä näyttö. Syöttölaitetta voi käyttää integroituna tai erikseen. LED-valopalkit tilan näyttöön (vihreä - akun tilan näyttö, punainen - virheilmoitus, sininen - mittaus, tiedonsiirto), integroitu korkeuden säätö, tietojen tallennus TXT-, X3P-, CSV- ja PDF-tiedostoon. ISO 16610 − 21 -standardin mukainen (korvaa DIN EN ISO 11562 -standardin) Gauss-suodatin, DIN EN ISO 13565 − 1 -standardin mukainen erikoissuodatin, DIN EN ISO 3274 -standardin mukainen IS-suodatin (voidaan kytkeä pois päältä). Toleranssin valvonta: Tunnistat nopeasti, onko mitattu arvo määritetyn toleranssin sisällä, ominaisarvojen värin avulla (vihreä – toleranssin sisällä ja punainen – toleranssin ulkopuolella). IATF 16949 -yhteensopiva – varma jäljitettävyys.

    Etu:

    • Virran kytkemisen jälkeen heti käyttövalmis − intuitiivisesti ilman koulutusta, esim. automaattinen CutOff-valinta, karheusominaisuuksia koskevat tiedot suoraan laitteessa, valmiit mittausohjelmat ja nopea pääsy haluamiisi toimintoihin tallentamalla näyttöön suosikkeja.
    • Mittaustulosten siirto Bluetooth-yhteyden kautta, vaihtoehtoisesti kaapeliyhteydellä. Yhteensopiva valinnaisen HCT- (Hoffmann Group Connected Tools) mobiilisovelluksen kanssa. Saatavissa maksutta Android- ja iOS-laitteisiin. Käytettävissä myös human interface devicen (HID) kanssa.
    • Yhteenveto useista mittauksista (esim. sarjasta) PDF-protokollassa HCT-mobiilisovelluksen avulla. Voit lisätä valokuvan esim. komponentista tai mittausasetelmasta ja lisätä raporttiin yksilöllisiä kommentteja.
    • Dokumentointi valinnaisella profiilien tai tulosten tulostamisen mahdollistavalla lämpötulostimella bluetooth- tai kaapeliyhteyden kautta.
    • Laitteen ohjelmistorajapinnan näyttöä voidaan muuttaa valoisasta pimeään valaistusolosuhteiden mukaan.
    • Ergonominen jalusta huolehtii optimaalisesta katselukulmasta.

    Toimituksen sisältö:

    Lisäksi Bluetooth-tulostin nro 499017.
    Mukana syöttölaite, käsiprisma, jalusta nro 499023, vakiomittauskärki nro 499004 koko 6 – 350, integroitu karheusvertailumalli nro 499575 ja tehtaan kalibrointitodistus, integroitu korkeuden säätö, kärkisuoja, laturi / verkkolaite, käyttöohje, Mini-USB-kaapeli, USB-Bluetooth-dongle nro 499024, jatkokaapeli, syöttöyksikkö, kantolaukku.

    Erikoistarvike:

    Vara- tai erikoismittauskärki nro 499004.
    Mittauskärjen jatkokappale nro 499008.
    Kärkisuoja nro 499038.
    Mittausjalusta nro 499011; 498857.
    MarConnect-tiedonsiirtokaapeli nro 498941 koko USB2.

    Varaosa:

    Akku nro 499548 koko AKKU.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Tarvikkeet

    Varaosat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin