Mittauskärki malleihin ST2 / PS1 / PS10 / M300 ja 310, Tyyppi: 3-350

Tuote nro.: 499004 3-350
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pienin reiän ⌀ 3 mm
Tuotetyyppi Anturi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 499004 3-350
EAN / GTIN 4059192056070
Valmistajan numero 6111521

Kuvaus

Malli:

Mittauskärjet porauksille alkaen 3 mm:stä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Mittauskärki malleihin ST2 / PS1 / PS10 / M300 ja 310, Tyyppi: 3-350

Mittauskärki malleihin ST2 / PS1 / PS10 / M300 ja 310, Tyyppi: 3-350

pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
1 621,50 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 työpäivässä
0 kappaletta varastossa
784,30 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 työpäivässä
0 kappaletta varastossa
784,30 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 työpäivässä
0 kappaletta varastossa
772,80 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 työpäivässä
0 kappaletta varastossa
784,30 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 työpäivässä
0 kappaletta varastossa
772,80 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 työpäivässä
0 kappaletta varastossa
772,80 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Pituus 3 mm 3 mm 33 mm 3 mm 33 mm 33 mm
Pienin reiän ⌀ 3 mm
Anturin kärkikulma 60 astetta 90 astetta 60 astetta 90 astetta 90 astetta 90 astetta
Mittauskärjen säde 2 µm 5 µm 2 µm 2 µm 2 µm 5 µm
Tuotetyyppi Anturi Anturi Anturi Anturi Anturi Anturi Anturi

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin