Mittauskärki, kartiomainen ⌀ 1,0 mm 5/90

Tuote nro.: 499275 5/90
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 työpäivässä
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Mittauskärjen säde 5 µm
Anturin kärkikulma 90 astetta
Pituus 3 mm
Tuotetyyppi Anturi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 499275 5/90
EAN / GTIN 4062406587154
Valmistajan numero 499275 5/90

Kuvaus

Malli:

Kovametallista valmistetut anturikärjet, timanttipää (vakio: koko 2/60)
Anturikärjet CM1.-muodonmittauslaitteeseen karkeuden mittausta varten

Sopii:

Mittauskärjenpidin nro 499260 koko 1.

Erikoistarvike:

Taskuvaaka nro 479446 koko 150 mittauskärkien mittaamiseen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Mittauskärki, kartiomainen ⌀ 1,0 mm 5/90

Mittauskärki, kartiomainen ⌀ 1,0 mm 5/90

pyynnöstä
Saatavilla 4-6 työpäivässä
0 kappaletta varastossa
784,30 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 työpäivässä
0 kappaletta varastossa
784,30 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 työpäivässä
0 kappaletta varastossa
772,80 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 työpäivässä
0 kappaletta varastossa
784,30 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 työpäivässä
0 kappaletta varastossa
772,80 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 työpäivässä
0 kappaletta varastossa
772,80 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Pituus 3 mm 3 mm 33 mm 3 mm 33 mm 33 mm
Anturin kärkikulma 90 astetta 60 astetta 60 astetta 90 astetta 90 astetta 90 astetta
Mittauskärjen säde 5 µm 2 µm 2 µm 2 µm 2 µm 5 µm
Tuotetyyppi Anturi Anturi Anturi Anturi Anturi Anturi

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin