Mittauskärki, kartiomainen ⌀ 3,5 mm 5/90

Tuote nro.: 499273 5/90
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 työpäivässä
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Mittauskärjen säde 5 µm
Anturin kärkikulma 90 astetta
Pituus 33 mm
Tuotetyyppi Anturi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 499273 5/90
EAN / GTIN 4062406587123
Valmistajan numero 499273 5/90

Kuvaus

Malli:

Kovametallista valmistetut anturikärjet, timanttipää (vakio: koko 2/60)
Anturikärjet CM1.-muodonmittauslaitteeseen karkeuden mittausta varten

Sopii:

Mittauskärjenpidin nro 499260 koko 3,5.

Erikoistarvike:

Taskuvaaka nro 479446 koko 150 mittauskärkien mittaamiseen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Mittauskärki, kartiomainen ⌀ 3,5 mm 5/90

Mittauskärki, kartiomainen ⌀ 3,5 mm 5/90

pyynnöstä
Saatavilla 4-6 työpäivässä
0 kappaletta varastossa
772,80 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 työpäivässä
0 kappaletta varastossa
784,30 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 työpäivässä
0 kappaletta varastossa
784,30 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 työpäivässä
0 kappaletta varastossa
772,80 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 työpäivässä
0 kappaletta varastossa
784,30 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 työpäivässä
0 kappaletta varastossa
772,80 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Pituus 33 mm 3 mm 3 mm 33 mm 3 mm 33 mm
Anturin kärkikulma 90 astetta 60 astetta 90 astetta 60 astetta 90 astetta 90 astetta
Mittauskärjen säde 5 µm 2 µm 5 µm 2 µm 2 µm 2 µm
Tuotetyyppi Anturi Anturi Anturi Anturi Anturi Anturi

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin