Mittauskärki malleihin ST2 / PS1 / PS10 / M300 ja 310 11-100

Tuote nro.: 499004 11-100
Uusi tuote
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

uran minimileveys 2,5 mm
uran maksimileveys 7,5 mm
Tuotetyyppi Anturi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 499004 11-100
EAN / GTIN 4059192056100

Kuvaus

Malli:

Mittauskärki urille, joiden leveys on 2,5 mm ja syvyys enintään 7,5 mm. Mittausalue 100 µm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Mittauskärki malleihin ST2 / PS1 / PS10 / M300 ja 310  11-100

Mittauskärki malleihin ST2 / PS1 / PS10 / M300 ja 310 11-100

pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
2 305,75 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 työpäivässä
0 kappaletta varastossa
784,30 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 työpäivässä
0 kappaletta varastossa
784,30 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 työpäivässä
0 kappaletta varastossa
772,80 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 työpäivässä
0 kappaletta varastossa
784,30 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 työpäivässä
0 kappaletta varastossa
772,80 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 työpäivässä
0 kappaletta varastossa
772,80 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Pituus 3 mm 3 mm 33 mm 3 mm 33 mm 33 mm
Anturin kärkikulma 60 astetta 90 astetta 60 astetta 90 astetta 90 astetta 90 astetta
Mittauskärjen säde 2 µm 5 µm 2 µm 2 µm 2 µm 5 µm
Tuotetyyppi Anturi Anturi Anturi Anturi Anturi Anturi Anturi

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin