{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | M | |
Optiikkajärjestelmä | Greenough parfokal | |
Suurennus (x-kert.) | 6,3 - 40 | |
Zoomi | 6:1 | |
Näkökentän ⌀ | 5,75 mm - 36,5 mm | |
Okulaari | 10×/23B | |
Työskentelyetäisyys | 89,6 mm | |
Jalustan pituus | 301 mm | |
Jalustan leveys | 278 mm | |
Syvätarkkuus | 13,7 mm | |
Tuotetyyppi | Stereomikroskooppi |
Tuotekoodi | 491753 M60 | |
EAN / GTIN | 2050002078208 |