Stereomikroskooppi, pintavalopohja, ilman valaistusta M80

Tuote nro.: 491753 M80
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja M
Optiikkajärjestelmä Greenough parfokal
Suurennus (x-kert.) 7,5 - 60
Zoomi 8:1
Näkökentän ⌀ 3,8 mm - 30,7 mm
Okulaari 10×/23B
Työskentelyetäisyys 83,4 mm
Jalustan pituus 301 mm
Jalustan leveys 278 mm
Syvätarkkuus 13,7 mm
Tuotetyyppi Stereomikroskooppi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 491753 M80
EAN / GTIN 2050002078215

Kuvaus

Malli:

  • Modulaarinen tuotevalikoima ja siten mikroskoopin optimaalinen mukautus sovellukseen.
  • Parfokaalisesti sovitettu optinen järjestelmä: Tarkkuus ei muutu suurennusta vaihdettaessa.
  • Ergonominen malli.
  • ESD-malli välttää staattisen varauksen aiheuttamia vikoja.
Zoomaukset: 8 kytkettävää kohtaa toistuville tehtäville. Peruslevyssä tärinänesto.

Toimituksen sisältö:

Optiikkakannatin, binokulaarinen kalteva putki 45°, 2× okulaari silmälasien käyttäjille, Achromat-objektiivi 1.0×, jalusta, pölysuoja (antistaattinen).
Pintavalopohja ja pöytäliitin musta/valkoinen.

Erikoistarvike:

LED-valo nro 491755 ja alavalaistus nro 491777 koko BLI.

Ohje:

Ota huomioon toimituslaajuus, sillä tuotekuvat voivat poiketa hieman.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin