LED 3000 -valo SLI

Tuote nro.: 491755 SLI
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Värilämpötila 5 600 K
Työskentelyetäisyys 60 mm - 150 mm
Tuotetyyppi Endoskoopin valaistus

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 491755 SLI
EAN / GTIN 2050002078277

Kuvaus

Malli:

58 mm:n objektiiveihin.
2-vartinen joutsenkaula, pituus 300 mm, 2 Power-LEDiä ja käyttöyksikkö erillisessä joutsenkaulassa.

Sopii:

Stereomikroskooppi nro 491753, 491754 ja S-sarja nro 491785.

Toimituksen sisältö:

1 virtaliitin ja 2 metrin virtajohto.

Ohje:

Asennukseen tarvitaan adapterisarja nro 491757.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin