Alavalaistus, Tyyppi: BLI

Tuote nro.: 491777 BLI
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Lamppu LED-moduuli
Lamppu voidaan vaihtaa ei
Värilämpötila 6 000 K
Tehonkulutus 10 W
Kokonaispituus 220 mm
Kokonaisleveys 170 mm
Rengasvalaisimen ⌀ 77 mm
Tuotetyyppi Valaistusyksikkö mittauslaitteille

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 491777 BLI
EAN / GTIN 7630003583311

Kuvaus

Malli:

Alavalaistus jälkeenpäin tapahtuvaa mikroskooppien varustusta varten.
  • Suuri työskentelypinta, 170 mm × 220 mm.
  • 77 mm:n valaistu objektitason ⌀.
  • Käyttäjäystävällinen intuitiivinen kosketuspaneeli.
  • Helppo liikutella pysyvillä pohjalevyillä.
  • Käyttö itsenäisenä alavalonlähteenä mahdollista ilman pohjalevyjä.

Toimituksen sisältö:

Sis. verkkolaitteen ja -kaapelin.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin