{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 3 | |
Enimmäispunnitusalue | 500 kg | |
Lukema | 1 000 g | |
Valmistajamerkintä | HCB | |
Tuotenro, paristot/akut | 081561 LR6 | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Kotelon leveys | 80 mm | |
Kotelon syvyys | 42 mm | |
Kotelon korkeus | 152 mm | |
Nettopaino | 0,35 kg | |
Tuotetyyppi | Riippu-/nostinvaaka |
Tuotekoodi | 479435 500 | |
EAN / GTIN | 4045761144460 | |
Valmistajan numero | HCB 0.5T-3 |