{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 3 | |
Enimmäispunnitusalue | 0 kg - 50 kg | |
Lukema | 100 g | |
Valmistajamerkintä | HCB | |
Tuotenro, paristot/akut | 081561 LR6 | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Kotelon leveys | 80 mm | |
Kotelon syvyys | 45 mm | |
Kotelon korkeus | 150 mm | |
Nettopaino | 0,6 kg | |
Tuotetyyppi | Riippu-/nostinvaaka |
Tuotekoodi | 479435 50 | |
EAN / GTIN | 4045761030145 | |
Valmistajan numero | HCB 50K100 |