Riippuvaaka, tyyppi HCB 100 kg

Tuote nro.: 479435 100
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 112,70 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sisältyvien paristojen lukumäärä 3
Enimmäispunnitusalue 0 kg - 100 kg
Lukema 200 g
Valmistajamerkintä HCB
Tuotenro, paristot/akut 081561 LR6
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Kotelon leveys 80 mm
Kotelon syvyys 45 mm
Kotelon korkeus 150 mm
Nettopaino 0,6 kg
Tuotetyyppi Riippu-/nostinvaaka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 479435 100
EAN / GTIN 4045761030114
Valmistajan numero HCB 100K200

Kuvaus

Malli:

  • Yksinkertainen käyttö kolmella näppäimellä.
  • Taarausnäppäin: tyhjän astian ripustaminen ja näytön nollaus.
  • Pitonäppäin: näyttöarvon voi säilyttää viiden sekunnin ajan näytössä.

Toimituksen sisältö:

Sisältää ruostumattomasta teräksestä valmistetun karbiinin, ruostumattomasta teräksestä valmistetun S-koukun (koko 500 / 1000 ei vakiona) ja 3 paristoa nro 081561 koko LR6.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

    Enimmäispunnitusalue (kg) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin