{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 3 | |
Enimmäispunnitusalue | 1 000 kg | |
Lukema | 2 000 g | |
Valmistajamerkintä | HCB | |
Tuotenro, paristot/akut | 081561 LR6 | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Kotelon leveys | 80 mm | |
Kotelon syvyys | 48 mm | |
Kotelon korkeus | 150 mm | |
Nettopaino | 0,55 kg | |
Tuotetyyppi | Riippu-/nostinvaaka |
Tuotekoodi | 479435 1000 | |
EAN / GTIN | 4045761152762 | |
Valmistajan numero | HCB 1T-3 |