{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN EN 61326-1; EN 61010-2-033 | |
Näyttöalueen yläraja | 6 000 | |
Perustarkkuus | 0,1 % | |
IP-suojausluokka | IP 64 | |
Johtavuuden testaus | kyllä | |
Dioditestaus | kyllä | |
Mittaustapa | TRUE RMS | |
Vaihtojännite AC | 0,1 mV - 600 V | |
Tasajännite DC | 0,1 mV - 600 V | |
Vaihtovirta AC | 0,1 µA - 10 A | |
Tasavirta DC | 0,1 µA - 10 A | |
Vastus | 0,1 - 60 MΩ | |
Kapasitanssi | 0,001 nF - 30000 µF | |
Taajuus | 0,001 Hz - 30 MHz | |
Lämpötila | −20 °C - 500 °C | |
Ylijänniteluokka | CAT IV 600 V; CAT III 1000 V | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 3 | |
Tuotenro, paristot/akut | 081561 LR3 | |
Tuotetyyppi | Yleismittari |
Tuotekoodi | 473310 760-2 | |
EAN / GTIN | 4029547013959 | |
Valmistajan numero | 0590 7602 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Yleismittari, Tyyppi: 760-2
pyynnöstä
Varastossa
30 kappaletta varastossa
201,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
97 kappaletta varastossa
108,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 3 | 1 |
Taajuus | 0,001 Hz - 30 MHz | 0,001 Hz − 9,9 MHz |
Tasavirta DC | 0,1 µA - 10 A | 0,1 µA − 10 A |
Perustarkkuus | 0,1 % | 1,5 % |
Kapasitanssi | 0,001 nF - 30000 µF | 1 pF − 200 µF |
Ylijänniteluokka | CAT IV 600 V; CAT III 1000 V | CAT IV 600 V; CAT III 1000 V |
Tuotetyyppi | Yleismittari | Yleismittari |