{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Näyttöalueen yläraja | 4 000 | |
Taustavalaistu näyttö | kyllä | |
Perustarkkuus | 1,5 % | |
Valmistajamerkintä | 9917 | |
IP-suojausluokka | IP 67 | |
akustinen johtavuustesti | kyllä | |
Dioditestaus | kyllä | |
Mittaustapa | RMS | |
Pitoarvopainike | kyllä | |
Automaattinen sammutus | kyllä | |
Vaihtojännite AC | 0,1 mV − 1000 V | |
Tasajännite DC | 0,1 mV − 1000 V | |
Vaihtovirta AC | 0,1 µA − 10 A | |
Tasavirta DC | 0,1 µA − 10 A | |
Vastus | 0,1 Ω − 40 MΩ | |
Kapasitanssi | 1 pF − 200 µF | |
Taajuus | 0,001 Hz − 9,9 MHz | |
Lämpötila | −20 °C - 760 °C | |
Ylijänniteluokka | CAT IV 600 V; CAT III 1000 V | |
Virtalähde | Nro 081556, koko 6LR61 | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1 | |
Tuotenro, paristot/akut | 081551 6LR61 | |
Tuotetyyppi | Yleismittari |
Tuotekoodi | 473320 9917 | |
EAN / GTIN | 4045197554291 | |
Valmistajan numero | 473320 9917 |