{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Näyttöalueen yläraja | 4 000 | |
Taustavalaistu näyttö | kyllä | |
Perustarkkuus | 1 % | |
IP-suojausluokka | IP 67 | |
akustinen johtavuustesti | kyllä | |
Dioditestaus | kyllä | |
Mittaustapa | TRUE RMS (AC) | |
Pitoarvopainike | kyllä | |
Mittauskohdan valaistus | kyllä | |
Automaattinen sammutus | kyllä | |
Vaihtojännite AC | 1 mV − 600 V | |
Tasajännite DC | 0,1 mV − 600 V | |
Vaihtovirta AC | 0,1 µA − 10 A | |
Tasavirta DC | 0,1 µA − 10 A | |
Vastus | 0,1 Ω − 40 MΩ | |
Kapasitanssi | 0,01 nF − 4000 µF | |
Taajuus | 0,01 Hz − 10 kHz | |
Ylijänniteluokka | CAT III 600 V; CAT II 1000 V | |
Virtalähde | 2x nro 081556, koko LR3 | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 2 | |
Tuotenro, paristot/akut | 081551 LR3 | |
Tuotetyyppi | Yleismittari |
Tuotekoodi | 473320 960 | |
EAN / GTIN | 4045197838759 | |
Valmistajan numero | 473320 960 |