Yleismittari 760-1

Tuote nro.: 473310 760-1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 80,50 € /kpl
  • 89,93 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
36 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: DIN EN 61326-1; EN 61010-2-033
  • IP-suojausluokka: IP 64

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Standardi DIN EN 61326-1; EN 61010-2-033
    Näyttöalueen yläraja 4 000
    Perustarkkuus 0,8 %
    IP-suojausluokka IP 64
    Johtavuuden testaus kyllä
    Dioditestaus kyllä
    Vaihtojännite AC 0,1 mV - 600 V
    Tasajännite DC 0,1 mV - 600 V
    Vaihtovirta AC 1 mA - 10 A
    Tasavirta DC 1 mA - 10 A
    Vastus 0,1 - 40 MΩ
    Kapasitanssi 0,001 nF - 100 µF
    Taajuus 0,001 Hz - 512 kHz
    Ylijänniteluokka CAT IV 300 V; CAT III 600 V
    Energiansyöttö Paristokäyttöinen
    Sisältyvien paristojen lukumäärä 3
    Tuotenro, paristot/akut 081561 LR3
    Tuotetyyppi Yleismittari

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 473310 760-1
    EAN / GTIN 4029547013942
    Valmistajan numero 0590 7601

    Kuvaus

    Malli:

    Kestävä muovikotelo, suuri, valaistu LCD-näyttö ja kumipäällysteinen kahvaosa. Tunnistaa mittaussuureet automaattisesti liitännöistä. Mittausalueen ja mittaustavan (AC/DC) automaattinen asetus. Helppokäyttöiset valaistut käyttöpainikkeet pitävät käyttövirheet kurissa.

    Toiminto:

    IP64: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

    Käyttö:

    Soveltuu monenlaiseen käyttöön sähkötekniikan, teollisuuden, kunnossapidon ja huollon (vianetsintä) alalla.

    Standardi:

    DIN EN 61326-1, EN 61010-2-033

    Toimituksen sisältö:

    Sisältää 3 paristoa nro 081561 koko LR3 ja mittausjohtimet.