Yleismittari 760-3

Tuote nro.: 473310 760-3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,32 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 90,16 € /kpl
  • 97,29 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: DIN EN 61326-1; EN 61010-2-033
  • IP-suojausluokka: IP 64

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN EN 61326-1; EN 61010-2-033
Näyttöalueen yläraja 6 000
Perustarkkuus 0,1 %
IP-suojausluokka IP 64
Johtavuuden testaus kyllä
Dioditestaus kyllä
Mittaustapa TRUE RMS
Vaihtojännite AC 0,1 mV - 1000 V
Tasajännite DC 0,1 mV - 1000 V
Vaihtovirta AC 0,1 µA - 10 A
Tasavirta DC 0,1 µA - 10 A
Vastus 0,1 - 60 MΩ
Kapasitanssi 0,001 nF - 60000 µF
Taajuus 0,001 Hz - 60 MHz
Lämpötila −20 °C - 500 °C
Ylijänniteluokka CAT IV 600 V; CAT III 1000 V
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 3
Tuotenro, paristot/akut 081561 LR3
Tuotetyyppi Yleismittari

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 473310 760-3
EAN / GTIN 4029547013966
Valmistajan numero 0590 7603

Kuvaus

Malli:

Kestävä muovikotelo, suuri, valaistu LCD-näyttö ja kumipäällysteinen kahvaosa. Tunnistaa mittaussuureet automaattisesti liitännöistä. Mittausalueen ja mittaustavan (AC/DC) automaattinen asetus. Helppokäyttöiset valaistut käyttöpainikkeet pitävät käyttövirheet kurissa.

Toiminto:

IP64: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Käyttö:

Soveltuu monenlaiseen käyttöön sähkötekniikan, teollisuuden, kunnossapidon ja huollon (vianetsintä) alalla.

Standardi:

DIN EN 61326-1, EN 61010-2-033

Toimituksen sisältö:

Sisältää 3 paristoa nro 081561 koko LR3 ja mittausjohtimet.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin