{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Näyttöalue AC | 6 V - 690 V | |
Näyttöalue DC | 6 V - 690 V | |
Näyttö | LED | |
Valmistajamerkintä | VT Combi Pro | |
IP-suojausluokka | IP 65 | |
Pyörimissuunnan tarkistus | kyllä | |
Napaisuudentarkistus | kyllä | |
Johtavuuden testaus | optinen / akustinen | |
FI/RCD-suojakytkin, koetusvirta | kyllä | |
Mittauskohdan valaistus | kyllä | |
Ylijänniteluokka | CAT III 690 V; CAT IV 600 V | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 2 | |
Tuotenro, paristot/akut | 081551 LR3 | |
Virtalähde | 2× 081561 LR3 | |
Tuotetyyppi | Jännitteentarkistustaltta |
Tuotekoodi | 473201 COMBIPRO | |
EAN / GTIN | 4032248405749 | |
Valmistajan numero | 9918860000 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Kaksinapainen jännitemittari, Tyyppi: COMBIPRO
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa
104,88 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
241 kappaletta varastossa
103,73 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 2 | 2 |
Näyttö | LED | LCD |
Näyttöalue DC | 6 V - 690 V | 6 V - 690 V |
IP-suojausluokka | IP 65 | IP 64 |
Mittauskohdan valaistus | kyllä | kyllä |
Ylijänniteluokka | CAT III 690 V; CAT IV 600 V | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V |
Tuotetyyppi | Jännitteentarkistustaltta | Jännitteentarkistustaltta |