Kaksinapainen jännitemittari DIGIPRO

Tuote nro.: 473201 DIGIPRO
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,32 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 72,22 € /kpl
  • 208,73 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • IP-suojausluokka: IP 65

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Näyttöalue AC 1 V - 1 000 V
Näyttöalue DC 1 V - 1 500 V
Näyttö digitaalinen LCD
Valmistajamerkintä VT Digi Pro
IP-suojausluokka IP 65
Pyörimissuunnan tarkistus kyllä
Napaisuudentarkistus kyllä
Johtavuuden testaus optinen / akustinen
FI/RCD-suojakytkin, koetusvirta kyllä
Pitoarvopainike kyllä
Mittauskohdan valaistus kyllä
Vastus 0 kΩ - 1,99 kΩ
Taajuusmittaus 1 Hz - 950 Hz
Kapasitanssi 0,05 µF - 1 999 µF
Ylijänniteluokka CAT III 1.000 V; CAT IV 600 V
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 2
Tuotenro, paristot/akut 081551 LR3
Virtalähde 2× 081561 LR3
Tuotetyyppi Jännitteentarkistustaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 473201 DIGIPRO
EAN / GTIN 4032248405756
Valmistajan numero 9918870000

Kuvaus

Malli:

Kaksinapainen jännitteentarkastuslaite, ergonominen muoto, veden-, iskun- ja murtumisenkestävä muovikotelo, kaksi testikahvaa magneettipidikkeineen, sopii myös yhden käden käyttöön.
Jännitteenkoetin AC True RMS -tehonmittausmenetelmällä. Dioditesti.

Toiminto:

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Käyttö:

Ammattimaiseen, moniportaiseen jännitteen, napaisuuden ja johtavuuden tarkistukseen.

Standardi:

IEC / DIN EN 61243-3; VDE 0682-401

Toimituksen sisältö:

Mukana 2 paristoa 081561 koko LR3, paksummat koetinpäät (ruuvattavat), eristävät suojatulpat.