Kaksinapainen jännitemittari MASTER

Tuote nro.: 473201 MASTER
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 69,46 € /kpl
  • 200,68 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • IP-suojausluokka: IP 54

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Näyttöalue AC 12 V - 690 V
    Näyttöalue DC 12 V - 690 V
    Näyttö LED
    Valmistajamerkintä VT Master
    IP-suojausluokka IP 54
    Napaisuudentarkistus kyllä
    Johtavuuden testaus optinen / akustinen
    Ylijänniteluokka CAT III 600 V; CAT IV 300 V
    Energiansyöttö Paristokäyttöinen
    Sisältyvien paristojen lukumäärä 2
    Tuotenro, paristot/akut 081551 LR3
    Virtalähde 2× 081561 LR3
    Tuotetyyppi Jännitteentarkistustaltta

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 473201 MASTER
    EAN / GTIN 4032248405763
    Valmistajan numero 9918880000

    Kuvaus

    Malli:

    Kaksinapainen jännitteentarkastuslaite, ergonominen muoto, veden-, iskun- ja murtumisenkestävä muovikotelo, kaksi testikahvaa magneettipidikkeineen, sopii myös yhden käden käyttöön.

    Función:

    IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

    Aplicación:

    Para comprobación escalonada profesional de polaridad tensión y test de continuidad.

    Norma:

    IEC / DIN EN 61243-3; VDE 0682-401

    Volumen de suministro:

    Incluye 2 pilas 081561 tam. LR3, puntas de prueba más gruesas (con rosca), cubiertas protectoras aislantes.