{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Näyttöalue AC | 6 V - 400 V | |
Näyttöalue DC | 6 V - 690 V | |
Näyttö | LCD | |
Taustavalaistu näyttö | kyllä | |
Valmistajamerkintä | LCD | |
IP-suojausluokka | IP 64 | |
Pyörimissuunnan tarkistus | kyllä | |
Johtavuuden testaus | akustinen / LCD | |
Mittauskohdan valaistus | kyllä | |
Ylijänniteluokka | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 2 | |
Tuotenro, paristot/akut | 081551 LR3 | |
Turvallisuustodistus | GS TÜV Rheinland | |
Virtalähde | 2x nro 081551, koko LR3 | |
Tuotetyyppi | Jännitteentarkistustaltta |
Tuotekoodi | 473120 LCD | |
EAN / GTIN | 4045197554260 | |
Valmistajan numero | 473120 LCD |