Jännitteentarkistustaltta LED

Tuote nro.: 473120 LED
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 69,46 € /kpl
  • 200,68 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
87 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laitetyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • IP-suojausluokka: IP 64

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Näyttöalue AC 12 V - 400 V
    Näyttöalue DC 12 V - 690 V
    Näyttö 5
    Valmistajamerkintä 5
    IP-suojausluokka IP 64
    Pyörimissuunnan tarkistus kyllä
    Johtavuuden testaus akustinen/LED
    Mittauskohdan valaistus kyllä
    Ylijänniteluokka CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
    Energiansyöttö Paristokäyttöinen
    Sisältyvien paristojen lukumäärä 2
    Tuotenro, paristot/akut 081551 LR3
    Turvallisuustodistus GS TÜV Rheinland
    Virtalähde 2x nro 081551, koko LR3
    Tuotetyyppi Jännitteentarkistustaltta

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 473120 LED
    EAN / GTIN 4045197554253
    Valmistajan numero 473120 LED

    Kuvaus

    Malli:

    Kaksikomponenttinen muovirunko, 2 mittausvartta. Sisäänrakennetut LED-valaisimet, testikahvapidin yhden käden käyttöön, automaattinen testi toiminnan tarkastamiseksi. Mittausalueen automaattinen valinta.

    Toiminto:

    IP64: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

    Käyttö:

    Ammattimaiseen, moniportaiseen jännitteen, napaisuuden ja johtavuuden tarkistukseen.

    Standardi:

    IEC / DIN EN 61243-3; GS TÜV Rheinland.

    Toimituksen sisältö:

    Sisältää 2 paristoa nro 081551, koko LR3, suojakorkit.