Jännitteentarkistustaltta DUSPOL® PROFIPOL+

Tuote nro.: 473105 PROFIPOL+
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 72,22 € /kpl
  • 208,73 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
51 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laitetyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • IP-suojausluokka: IP 54

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Näyttöalue AC 12 V - 690 V
Näyttöalue DC 12 V - 690 V
Näyttö LED
IP-suojausluokka IP 54
Vaiheentarkistus LED
Napaisuudentarkistus LED
Johtavuuden testaus akustinen / LED
kosketukseton tunnistin kaapelin läpi kyllä
Ylijänniteluokka CAT II 690 V; CAT III 600 V
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 2
Tuotenro, paristot/akut 081551 LR3
Tuotetyyppi Jännitteentarkistustaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 473105 PROFIPOL+
EAN / GTIN 4014651200234
Valmistajan numero 020023

Kuvaus

Malli:

Testauskahvan lukitus käyttöön yhdellä kädellä pistorasioissa ja turvalliseen säilytykseen. Jännitteen näyttö myös tyhjille ja irrotetuille akuille.

Toiminto:

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

Käyttö:

Ammattimaiseen, moniportaiseen jännitteen ja napaisuuden tarkistukseen, kuormituksen takaisinkytkentä (30 mA FI-kytkimen laukaisu painonapilla). Hyväksytty jännitteen mittaukseen laitteissa, joiden jännite on enintään 1000 V. Soveltuu käytettäväksi sähkötekniikassa, teollisuudessa, kunnossapidossa, huoltotehtävissä (vian etsintä), aurinko- / tuulivoimalaitoksissa ja hybridiajoneuvotekniikassa.

Standardi:

DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015